inserție de tăiere simturn AX, strunjire inversă, Dmin=7,2,R=0,2, L2=27,5

Cod articol: A07.3035.30.72.20 YL X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol A07.3035.30.72.20 YL X800
EAN / GTIN 4069769084863
Număr producător AA5GX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Întoarcere inversă
Dmin=7,2 ,R=0,2, L2=27,5

Parametrii tehnici:

  • R = 0,20 mm
  • L3 (adâncimea maximă a găurii) = 30,5 mm
  • LH = 33,0 mm
  • f = 3,45 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 7,2 mm
  • L2 = 27,5 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • a = 6,95 mm
  • d = 4,10 mm