Inserție tăietoare simturn AX, găurire de găuri, Dmin=7.2, R=0.2, L2=50.8

Cod articol: A07.2035.50.72.20 YR X400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol A07.2035.50.72.20 YR X400
EAN / GTIN 4069769084672
Număr producător AW94X400
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Strunjirea găurilor
Dmin=7,2, R=0,2, L2=50,8

Parametrii tehnici:

  • ØD = 7,0 mm
  • tmax = 0,5 mm
  • LH = 53,0 mm
  • f = 3,45 mm
  • d = 6,25 mm
  • a = 6,95 mm
  • R = 0,20 mm
  • L2 = 50,8 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 7,2 mm