Inserție de frezare simturn AX, filet UN, profil parțial, intern, Dmin=6,2 mm, pas/podea=24-28, L2=15,2 mm

Cod articol: A06.UN24.01.15.62 ML X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol A06.UN24.01.15.62 ML X800
EAN / GTIN 4069769074512
Număr producător ADTJX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Filet UN, profil parțial, interior
Dmin=6,2 mm, pas/pulg=24-28, L2=15,2 mm

Parametrii tehnici:

  • LH = 18,0 mm
  • w = 0,11 mm
  • t = 0,64 mm
  • S = 0,55 mm
  • Filet/pulg = 24-28
  • d = 3,95 mm
  • a = 5,95 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 6,2 mm
  • f = 2,95 mm