Simcut BA Suport de clemă, oțel, pentru unitate de canelare, WTO

Cod articol: A06.SB16.ME-W
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol A06.SB16.ME-W
EAN / GTIN 4069769073676
Număr producător A03X
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simcut BA
Oțel, pentru unitatea de canelare
WTO

Parametrii tehnici:

  • ØD1 = 16,5 mm
  • Piuliță standard = AYXS
  • LK = 17,5 mm
  • L2 = 35,1 mm
  • L1 = 43,0 mm
  • Pentru unitatea de canelare = WTO
  • ØD2 = 38,9 mm
  • ØD = 6,0 mm