inserție de frezare simturn AX, filet NPT, profil parțial, interior, Dmin=6,2 mm, pas/podea=27, L2=15,2 mm

Cod articol: A06.NP27.01.15.62 MR X400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol A06.NP27.01.15.62 MR X400
EAN / GTIN 4069769073430
Număr producător APHYX400
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Filet NPT, profil parțial, interior
Dmin=6,2 mm, pas/pulg=27, L2=15,2 mm

Parametrii tehnici:

  • Angrenaj/inch = 27
  • ØD = 6,0 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • a = 5,95 mm
  • d = 3,95 mm
  • f = 2,95 mm
  • LH = 18,0 mm
  • S = 0,8 mm
  • t = 1,0 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 6,2 mm