Inserție de tăiere simturn AX, canelare pe toată raza, Dmin=4.2, w=1,168, L2=15.2

Cod articol: A04.0117.15.42 VR X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol A04.0117.15.42 VR X800
EAN / GTIN 4069769008944
Număr producător AG4MX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Caneluri cu rază completă
Dmin=4,2, w=1,168, L2=15,2

Parametrii tehnici:

  • a = 3,95 mm
  • tmax = 0,8 mm
  • R = 0,58 mm
  • LH = 18,0 mm
  • d = 2,95 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 4,2 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • w = 1,168 mm (toleranță +0,03)
  • ØD = 4,0 mm
  • f = 1,95 mm