inserție de frezare simmill 9W, frezare generală a fantelor, w=1.2 mm, ØDS=28 mm, tmax=9.3 mm

Cod articol: 9W1.0120.020.28 G X400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 9W1.0120.020.28 G X400
EAN / GTIN 4069769001723
Număr producător BHJJX400
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

SIMTEK simmill 9W inserție de tundere
Frezare generală a fantelor
w=1,2 mm, ØDS=28 mm, tmax=9,3 mm

Parametrii tehnici:

  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 28,3 mm
  • tmax = 9,3 mm
  • S = 6,25 mm
  • ØDS = 28,0 mm
  • ZEFP = 6
  • w = 1,2 mm (toleranță +0,02)