Set de chei combinate OPEN BOX 13A/20 1/4 - 1.1/4 20 buc

Cod articol: 96404804
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 96404804
EAN / GTIN 4018754080878
Număr producător 96404804
L-Număr L60010 2038
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Set de chei combinate din 20 piese de înaltă calitate, cu lățimi egale pe flanșe.
Caracteristici:
  • inch, egal Lățime pe platouri în ambalaj de carton
  • Partea inelului înclinată la 15°, poziția fălcilor 15°
  • Conexiune consolidată între fălci și arbore
  • Construcție stabilă, subțire și ușoară
  • Extrem de rezistent și durabil
  • Rezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu T
  • senzație plăcută, antiderapantă datorită finisajului rotund STAHLWILLE
  • forjate în picătură, întărite și răcite într-o baie de ulei
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom
  • DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma A

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 20
  • Domeniu: 1/4 - 1,1/4
  • Aliaj: Crom-Aliaj-Oțel, cromat
  • Conținut: 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 1/4 ″
  • DIN: DIN 3113 Forma A
  • Poziţie cioc: 15°
  • Cod: 13a/20 2)
  • Greutate: 3180g