{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţime×adâncime în E | 36×36 E | |
| Înălţime recipient | 46 mm | |
| Unitate de împărţire | 1 E = 17 mm | |
| Număr total de cutii de depozitare | 24 | |
| recomandat începând de la înălţimea frontală a sertarelor | 75 mm | |
| Recomandat pentru sertare cu lăţimea în E | 36E | |
| Recomandat pentru sertare cu adâncimea în E | 36E | |
| Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă | 612 mm | |
| Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă | 612 mm | |
| Material | Polistirol | |
| Tip produs | Cutie de stocare pentru piese mici |
| Cod articol | 960270 2+3/24 | |
| EAN / GTIN | 4045197345011 | |
| Număr producător | 960270 2+3/24 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |