Dulap de bază cu uşi glisante cu geam, Înălţime: 900mm

Cod articol: 940867 900
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 1.000
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 1.000
Egalizarea înălţimii la intervale 25
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Înălţime 900 mm
Lăţime 1.250 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime în G 50
Adâncime în G 20
Înălţimea utilă 745 mm
Execuţie pentru echiparea individuală
Modelul dulapului Dulap de bază
Latura frontală a dulapului Uşă culisantă cu geam
Sistem electronic de închidere – convertibil da
ComfortClose nu
Poziţionarea mânerului sus
Greutate 73 kg
Tip produs Dulap cu rafturi de depozitare

Identificare și clasificare

Cod articol 940867 900
EAN / GTIN 4062406071097
Număr producător 940867 900
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Uşile sunt întărite în partea interioară şi se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de nivelare cu picioare reglabile pentru compensarea neregularităţilor podelei.
Dulap neechipat 50×20G.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Rafturile şi accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501940710 şi în Grupa 95.
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Asiguraţi obligatoriu dulapul împotriva răsturnării.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Pe carcasa dulapului nu se păstrează obiecte proeminente.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu depozitaţi lichide inflamabile sau chimice.
  • Nu depozitaţi alimente.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.

Descărcări și documente

Produse potrivite