{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 0,9 mm | |
| Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 100 kg | |
| Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 1.000 kg | |
| Unghi de deschidere a uşii | 250 grad | |
| Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Înălţime | 750 mm | |
| Lăţime | 1.250 mm | |
| Adâncime | 500 mm | |
| Lăţime în G | 50 | |
| Adâncime în G | 20 | |
| Înălţimea utilă | 595 mm | |
| Număr de rafturi de depozitare | 1 | |
| Modelul dulapului | Dulap de bază | |
| Latura frontală a dulapului | uşă batantă din tablă masivă | |
| Sistem electronic de închidere – convertibil | da | |
| ComfortClose | nu | |
| Poziţionarea mânerului | sus | |
| Greutate | 70 kg | |
| Tip produs | Dulap cu rafturi de depozitare |
| Cod articol | 940121 750 | |
| EAN / GTIN | 4062406068837 | |
| Număr producător | 940121 750 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |