Dulap de bază cu perete despărţitor şi sertare uşi batante cu geam, Tip: 2000-2

Cod articol: 940104 2000-2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 100
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 1.000
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Unghi de deschidere a uşii: 250

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 100 kg
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 1.000 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Unghi de deschidere a uşii 250 grad
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Înălţime 2.000 mm
Lăţime 1.000 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime în G 40
Adâncime în G 20
Înălţimea utilă 1.845 mm
Lăţime utilă sertare 400 mm; 900 mm
Adâncime utilă sertare 400 mm
Lăţimea utilă a sertarelor în G 16; 36
Adâncimea utilă a sertarelor în G 16
Modelul dulapului Dulap de bază
Latura frontală a dulapului uşă batantă cu geam
Sistem electronic de închidere – convertibil da
ComfortClose nu
Poziţionarea mânerului central
Greutate 142 kg
Tip produs Dulap cu rafturi de depozitare

Identificare și clasificare

Cod articol 940104 2000-2
EAN / GTIN 4062406561192
Număr producător 940104 2000-2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dulap 40x20G echipat cu perete despărţitor central şi sertare cu adâncime 16G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Uşile batante sunt întărite în partea interioară şi se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de egalizare la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităţilor podelei. Înălţime frontală sertare 125 mm.
Dulapul cu uși batante este echipat cu uși batante cu geam.
Perete despărțitor central suspendat cu □ 9 × 9 mm într-o grilă de 37 mm, cu 2 rafturi fixe și 4 rafturi reglabile pe înălțime. Capacitatea portantă a peretelui despărţitor central suspendat sau a compartimentelor suspendate: 200 kg.

Echipare:

Număr rafturi de depozitare lăţime 20G: 6
Număr rafturi de depozitare lăţime 40G: 1
Număr sertare 16×16G: 2
Număr sertare 36×16G: 1

Livrare:

Dulap cu perete despărţitor, cu rafturi de depozitare şi sertare incluse.

Culoare:

Corp şi corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, uşi şi părţile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.
Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Notă:

Rafturile şi accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501940710 şi în Grupa 95.
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Asiguraţi obligatoriu dulapul împotriva răsturnării.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Pe carcasa dulapului nu se păstrează obiecte proeminente.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu depozitaţi lichide inflamabile sau chimice.
  • Nu depozitaţi alimente.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.

Descărcări și documente

Produse potrivite