Corpul dulapului de scule pentru sertare, 56×24G, Înălţime: 1000mm

Cod articol: 931535 1000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G 56×24G
Înălţime 1.000 mm
Lăţime 1.500 mm
Adâncime 700 mm
Lăţime în G 60
Adâncime în G 28
Înălţimea utilă 900 mm
Înălţimea utilă pentru sertare 900 mm
Număr de sertare 0
Număr raft culisant 0
Număr de uşi 0
Capacitate portantă maximă 4.000 kg
Execuţie pentru echiparea individuală
Greutate 67 kg
Tip produs Carcasă dulap de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 931535 1000
EAN / GTIN 4062406066239
Număr producător 931535 1000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă pentru dulap de scule 60×28G, potrivit pentru sertare 56×24G. Pentru prinderea sertarelor la intervale de 25 mm. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Adaptat pentru:

Sertare Cod 931555; 931556.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

La montarea carcasei pentru dulap de scule cu sertare trebuie să se aibă în vedere că suma înălţimilor frontale individuale ale sertarelor trebuie să fie egală cu înălţimea utilă a dulapului.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.
  • Ancoraţi dulapul în podea.
  • În cazul conversiei în cărucior de montaj, înlocuiţi sertarele cu sertare GridLine cu deblocare singulară a sertarului cu o singură mână.
  • Când calculaţi capacitatea portantă a unităţii mobile, ţineţi cont şi de greutatea carcasei.
  • Dacă echipaţi personal unitatea, ţineţi cont de înălţimea utilă.
  • Poate fi combinat cu setul de reechipare pentru unitatea mobilă GridLine cod art.
  • 958480 ref. 24 sau 28.
  • Se poate combina cu dulapurile GridLine cu adâncime şi înălţime identică.
  • Echipaţi numai cu sertare GridLine cu deblocare singulară a sertarului cu o singură mână.
  • După aşezare, blocaţi rolele de ghidare prin acţionarea frânelor de parcare.
  • Dulap de legătură pe colţ pentru dulapurile de scule cu adâncimea 700 mm (28G).
  • Se poate combina cu dulapurile GridLine cu adâncime şi înălţime identică.
  • Pentru echipare cu element de compartimentare a sertarului cu portscule GridLine.
  • Se poate combina cu dulapurile GridLine cu adâncime şi înălţime identică.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu staţi în picioare şi nu vă aşezaţi pe căruciorul de montaj.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu se poate combina cu unitatea mobilă.
  • Nu deschideţi mai multe sertare în acelaşi timp.
  • Dulapul CNC nu poate fi combinat cu setul de reechipare.

Descărcări și documente

Produse potrivite