{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Model de construcţie | Construcţie din ţeavă de oţel | |
| Grosimea materialului | 1 mm | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Înălţime | 900 mm | |
| Lăţime | 50 mm | |
| Adâncime | 700 mm | |
| Tip priză | F | |
| Tensiune nominală | 250 V | |
| Curent nominal | 16 A | |
| Recomandat pentru adâncimea blaturilor de | 750 mm | |
| Tip produs | Modul electric |
| Cod articol | 927063 DE | |
| EAN / GTIN | 4062406755560 | |
| Număr producător | 927063 DE | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |