{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea plăcii | 50 mm | |
| Recomandat pentru adâncimea blatului de legătură | 750 mm | |
| Material masă lucru | Miez de lemn ST cu strat Eluplan-plastic | |
| Strat de acoperire a blatului de lucru | Eluplan (plastic), (strat linoleum) | |
| Grosimea stratului | 2 mm | |
| Suprafaţă masă lucru | Strat antistatic, foarte rezistent la frecare, semidur, nerezistent la lumină | |
| Culoarea stratului de plastic | Gri închis | |
| Înclinaţie la colţ | 45° | |
| Execuţia benzii de laminare | pe 4 părţi | |
| Bandă de laminare ABS | 3 mm | |
| Tip produs | Placa mesei de lucru |
| Cod articol | 926332 750 | |
| EAN / GTIN | 4062406107178 | |
| Număr producător | 926332 750 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |