{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Model de construcţie | Construcţie din ţeavă de oţel | |
| Grosimea materialului | 1 mm | |
| Înălţime banc de lucru | 950 mm | |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 75 kg | |
| Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 800 kg | |
| Grosimea plăcii | 50 mm | |
| Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
| Suprafaţă utilă a sertarelor în G | 20×20 | |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Înălţime | 950 mm | |
| Blat de lucru lungime | 1.500 mm | |
| Blat de lucru adâncime | 750 mm | |
| Blat de lucru grosime | 50 mm | |
| Lăţime structură de bază | 1.300 mm | |
| Adâncime structură de bază | 700 mm | |
| Înălţime utilă carcasă sertare | 625 mm | |
| Lăţime utilă sertare | 500 mm | |
| Adâncime utilă sertare | 500 mm | |
| Lăţimea utilă a sertarelor în G | 20 | |
| Adâncimea utilă a sertarelor în G | 20 | |
| Greutate | 129 kg | |
| Tip produs | Banc de lucru |
| Cod articol | 920817 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406262143 | |
| Număr producător | 920817 1500 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |