Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Sertar cu role cu şine de rulare, Înălţimea frontală: 120mm

Cod articol: 920140 120

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea frontală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 100
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 90
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Certificat de siguranţă: GS TÜV Süd

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 100 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 90 %
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificat de siguranţă GS TÜV Süd
Serie Workstation
Înălţimea frontală 120 mm
Înălţimea utilă 105 mm
Lăţime utilă 320 mm
Adâncime utilă 520 mm
Înălţimea carcasei 80 mm
cu deblocare individuală a sertarelor nu
Tip produs Sertar

Identificare și clasificare

Cod articol 920140 120
Număr producător 920140 120
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Conform descrierii de la Cod 920100 / 920110.

Notă:

Sertar 300 mm recomandat pentru registre suspendabile.