Aspirator industrial IVM 40/24-2 (H)

Cod articol: 9.989-907.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 9.989-907.0
EAN / GTIN 4054278964010
Număr producător 9.989-907.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Durabil, robust, KOMPAKT, mobil: Aspiratorul nostru industrial IVM 40/24-2 (H) cu 2 motoare pentru aspirarea universală a solidelor fine și grosiere la scară industrială. Dispozitivul fiabil funcționează în modul monofazat, prin care fiecare dintre cele 2 motoare poate fi controlat individual. Filtrul mare PTFE Star din clasa de praf M poate fi curățat cu ușurință, convenabil și fiabil cu ajutorul sistemului de curățare a filtrului Pull and Clean, fără a opri unitatea de aspirare. Recipientul de filtrare și recipientul de colectare al aparatului sunt fabricate din oțel inoxidabil rezistent la acid, în timp ce șasiul este fabricat din oțel rezistent și are roți mari pentru transport ușor.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 645 x 655 x 1150 mm
  • Diametrul nominal al conectorului: DN 70
  • Putere de înregistrare: 2,3 kW
  • Tip de înregistrare: Electric
  • Conținutul containerului: 40 l
  • Materialul containerului: Oţel superior
  • Zona filtrului: 1,6m²
  • Greutate inclusiv ambalaj: 41,5 kg
  • Greutate fără accesorii: 41 kg
  • Volum de aer: 106 / 381,6 l/s / m³/h.
  • Nivelul presiunii acustice: 77 dB(A)
  • Clasa de praf a filtrului secundar: H
  • Tipul curent: 1 / 220 - 240 / 50 - 60 V / Hz
  • Vid: 225 / 22,5 mbar / kPa
  • Diametru nominal accesoriu: DN 50/DN 40

Avantaj:

Curățarea manuală a filtrului:
  • Curățarea filtrului cu un singur mâner în timpul funcționării.
Echipat cu 2 motoare de suflantă foarte silențioase:
  • Pentru putere de aspirare puternică și performanță optimă de curățare.
Echipat cu filtru în stea foarte mare și filtru suplimentar pentru cartușe:
  • Pentru colectarea sigură a solidelor și prafului până la clasa de praf H.
Cerințe minime privind spațiul:
  • Șasiu robust și manevrabil, ideal pentru aplicații mobile, industriale.
  • Curățare la uzură redusă prin inversarea aerului.
  • Suflante comutabile separat pentru putere de aspirare individuală, după cum este necesar.
  • Siguranță maximă datorită sistemului de filtrare în 2 trepte cu eficiență optimă de separare.
  • Amprentă minimă datorită șasiului îngust.

Conţinut:

Golire recipient: Șasiu pas cu pas; filtru: Filtru cartuș; filtru secundar; furnizat cu accesorii: Nu

Descărcări și documente

Produse potrivite