Aspirator industrial IVR 40/30 SC

Cod articol: 9.986-067.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 9.986-067.0
EAN / GTIN 4054278030081
Număr producător 9.986-067.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Aspiratorul industrial IVR 40/30 SC pentru instalare în zone nepericuloase are un compresor cu canal lateral fără uzură și, prin urmare, este ideal pentru utilizarea permanentă în producție. Colecția fiabilă de praf fin și combustibil este asigurată de un filtru de buzunar ranforsat intern (clasa M a filtrului de praf) cu o suprafață mare de filtrare (1,75 m²) și o curățare eficientă a filtrului, precum și un sistem de pre-separare asemănător ciclonului. Recipientul de colectare are un mecanism convenabil de așezare. Datorită amortizorului de zgomot integrat, zgomotul de lucru poate fi redus la minimum. Designul robust promite o durată lungă de viață - chiar și în afacerile industriale dificile de zi cu zi.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 855 x 715 x 1530 mm
  • Diametrul nominal al conectorului: DN 50
  • Putere de înregistrare: 3 kW
  • Tip de înregistrare: Electric
  • Conținutul containerului: 40 l
  • Materialul containerului: Metal
  • Zona filtrului: 1,75m²
  • Greutate inclusiv ambalaj: 128 kg
  • Greutate fără accesorii: 128 kg
  • Volum de aer: 88 / 315 l/s / m³/h.
  • Nivelul presiunii acustice: 62 dB(A)
  • Tipul curent: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vid: 260 / 26 mbar / kPa
  • Diametru nominal accesoriu: DN 50/DN 40

Avantaj:

Deosebit de robust, deosebit de flexibil:
  • În ciuda designului său foarte compact, cu numeroase posibilități de transport al accesoriilor
Compresor canal lateral fără uzură:
  • Cu admisie de 3 kW și pornire ușoară pentru aspirarea unor cantități mari de praf și solide
Echipat cu un filtru de buzunar mare:
  • Geometria specială a filtrului previne agățarea solidelor aspirate
Curățare manuală și confortabilă a filtrului:
  • Prelungește durata de viață a filtrului și reduce întreținerea.
  • Rezultate de curățare identice, indiferent de forța utilizată.
  • Dacă este necesar, acesta poate fi operat fără efort utilizând o manetă poziționată ergonomic
  • Dispozitivul și șasiul sunt foarte robuste și echipate cu grosimi mari ale pereților
  • Pentru colectarea sigură a solidelor și prafului până la clasa de praf M
  • Pentru o putere de aspirare puternică și o durată de viață de cel puțin 20.000 de ore.
  • Ideal pentru aplicații mobile în operarea în mai multe schimburi
  • Cu duză/cot de aspirație practică, mobilă
  • De asemenea, potrivit pentru cantități mari de praf
Caracteristică principală:
  • Sistem de pre-separare asemănător ciclonului
  • Fixați dispozitivul de culegere a accesoriilor
  • Izolare fonică

Conţinut:

Filtru: Filtru de buzunar; filtru secundar; accesorii incluse: Nu; golire recipient: Șasiu pas cu pas

Descărcări și documente

Produse potrivite