Tăietoare de șuruburi cu muchii de tăiere interschimbabile L.610mm capacitate maximă de tăiere 40HRc 8mm²

Cod articol: 87439010
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Identificare și clasificare

Cod articol 87439010
EAN / GTIN 4005887368706
Număr producător 87439010
L-Număr L60010 4364
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Durată de viață enormă datorită tăișurilor interschimbabile pe două fețe
  • Performanță de tăiere până la 40 HRC
  • Cap de tăiere fabricat din oțel special rezistent la uzură, forjat
  • cu lamele reglabile
  • Limită de oprire cu zonă tampon foarte mare
  • Temperat de înaltă calitate pentru rezistență ridicată la uzură
  • cu mânere cu 2 componente

Caracteristică:

  • Performanță de tăiere 40 HRc: 8 mm²
  • Performanță de tăiere 19 HRc: 9 mm²
  • L: 24 ″
  • Lungime mm (L): 610 mm
  • Greutate: 3145g