Daltă de zidar cu 8 fețe, 400 x 18 mm

Cod articol: 8731950
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Dălţi

Identificare și clasificare

Cod articol 8731950
EAN / GTIN 4010883873192
Număr producător 8731950
L-Număr L60160 5049
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Proiectare în conformitate cu DIN 7254 Forma B
Oțel vanadiu
Încălzit și călit cu grijă pe toată lungimea
Temperatura prin inducție a capetelor de impact
Finalitățile de lucru șlefuite și lăcuite transparent

Caracteristică:

  • Tijă octogonală [mm]: 18 mm
  • Lungime totală [mm]: 400 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu
  • Lățimea arborelui [mm]: 18 mm
  • Înălțimea arborelui: 21 mm
  • Lățimea lamei [mm]: 26,0 mm
  • Unghiul vârfului [mm]: 60 °
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite