Cobra® Clește high tech pentru pompe de apă cu manşoane suple, multicomponent bonderizat în culoarea gri 250 mm

Cod articol: 87 02 250
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Identificare și clasificare

Cod articol 87 02 250
EAN / GTIN 4003773040316
Număr producător 87 02 250
L-Număr L70010 144
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • Reglare prin simpla apăsare a unui buton direct pe piesa de lucru
  • Reglare fină pentru o adaptare optimă la diferite dimensiuni ale pieselor de prelucrat și o poziție a mânerului ușor de manevrat
  • auto-serrare pe tuburi și piulițe: nu alunecă pe piesa de lucru, lucru care economisește efort
  • Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților aprox. 61 HRC: prindere sigură permanentă datorită rezistenței ridicate la uzură
  • îmbinare prin împingere: stabilitate ridicată prin ghidare dublă
  • angajarea sigură a știftului de balama: fără ajustare neintenționată
  • Protecția împotriva ciupiturii previne rănile prin strivire
  • cu manșoane subțiri multicomponente fără guler pentru o mai bună manevrare și un transport mai ușor

Caracteristică:

  • Poziții de reglare: 25
  • Capacitate pentru țevi (inch): Ø 2 in
  • Capacitate pentru piulițe, dimensiune cheie (mm): 46mm
  • Capacitate pentru țevi (diametru): Ø 50mm
  • gri fosfatat
  • cu manșoane subțiri multicomponente
  • polishat

Descărcări și documente

Produse potrivite