Cheie pentru știfturi cu mâner în T hexagonal 2,5 mm

Cod articol: 84TZA.2.5
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 84TZA.2.5
EAN / GTIN 3662424075179
Număr producător 84TZA.2.5
L-Număr L60130 8803
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Design inovator al mânerului - pentru un cuplu ridicat și o mai bună accesibilitate în spații de instalare înguste
  • Mâner ergonomic cu inserții din material moale - lucru fără oboseală, confort ridicat și prindere sigură
  • Capătul lung cu cap cu bilă - poate fi înclinat cu până la 30° în dispozitivul de fixare
  • Oțel rezistent la coroziune, șlefuit
  • Marcaje cu laser pentru a găsi rapid dimensiunea pe care o căutați
  • Adâncitură în mâner - ușor de depozitat
  • Fabricat în Franța.

Caracteristică:

  • A [mm]: 2.5
  • L [mm]: 133
  • L1 [mm]: 90
  • L2 [mm]: 63
  • L3 [mm]: 11
  • [g]: 9

Livrare:

  • 1 cheie pentru știfturi