Kit de fixare pentru cârlige de tensionare și suport pentru contragreutate

Cod articol: 84269
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 84269
EAN / GTIN 4020772084264
Număr producător 84269
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Set de fixare pentru cârlige de prindere și contra-console, pentru fixarea setului lanțului de prindere nr. 6540 pe masa mașinii, constând din piuliță pentru slotul T, din 508 și șurub ISO 4762, clasa de rezistență 8,8.

Caracteristică:

  • A: 16
  • L 6540H.: - mm
  • L 6540G.: 30 mm
  • M: M12
  • greutate: 95 g

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs