Suport de scule pentru tarozi M12

Cod articol: 830A.10L
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
Tip produs Cap de filetare cu schimbare rapidă

Identificare și clasificare

Cod articol 830A.10L
EAN / GTIN 3148512065197
Număr producător 830A.10L
L-Număr L60130 1452
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Unealta ideală pentru găurirea filetelor în locuri greu accesibile
  • clichet cu acțiune pe dreapta și pe stânga
  • poziție de blocare
  • cromat, lustruit

Caracteristică:

  • d [mm]: 25,5
  • L [mm]: 300
  • max. Span [mm]: 8
  • Pentru robinet: M12
  • [g]: 415