Extractor intern 12-15 mm

Cod articol: 8012910
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Extractor interior

Identificare și clasificare

Cod articol 8012910
EAN / GTIN 4036976105278
Număr producător 8012910
L-Număr L60160 1700
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru rulmenți cu bile, inele, bucșe și Simmerrings® extrem de strânse
Metoda de lucru:
Inserați extractorul intern în rulment și înșurubați axul. Capetele ascuțite ale cochiliei apasă în spatele piesei care urmează să fie extrasă. Doar apoi se pune pe suportul de tejghea. Aliniați picioarele în paralel cu axul, creând astfel o unitate rigidă
Designul poate diferi de cel din imagine
Poate fi utilizat atât cu ciocanul de alunecare, cât și cu contra-sprijinul.

Caracteristică:

  • Filet de conectare: M10
  • Contra-sprijin [mm]: 1.36/1
  • Lățimea totală [mm]: 26 mm
  • Înălțime totală [mm]: 26 mm
  • Lungime totală [mm]: 109 mm
  • Ciocan de alunecare: 1.35/1A
  • Lățimea pe laturi [mm: 10 mm
  • Interval de răspândire (min./max.): 12-15
  • 1000 V izolat: nu
  • Date 3D disponibile: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu