Suport standard pentru role de vopsea. Mâner cu 1 componentă. Cu sârmă de 6 mm, zincată. 27 cm

Cod articol: 782501000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 150 buc.
  • Pași de comandă: 150 buc.
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
Cod articol 782501000
EAN / GTIN 4013307353300
Număr producător 782501000
Producător/responsabil CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descriere

Descriere:

Suporturile de fixare sunt disponibile în variantele 1K și 2K pentru toate rolele cu sistem de fixare de 6 mm și 8 mm. Sistemul de fixare a rolelor de vopsire asigură o fixare stabilă. Toate barele de fixare pot fi combinate cu barele telescopice disponibile.