Șurub de presiune cu bilă, canelat

Cod articol: 75432
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 75432
EAN / GTIN 4020772075439
Număr producător 75432
L-Număr L30130 479
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șurub de compresie cu bilă, canelată, minge: Rulment cu bile din oțel, întărit, canelat
Corp de bază: Oțel călit, temperat

Caracteristică:

  • Dimensiuni: M8
  • G: M8
  • H: 13
  • ØI: 13
  • ØK: 7,2
  • L: 8
  • SW: 11
  • Sarcină statică maximă: 10kN
  • max. Cuplu de strângere: 25 Nm
  • Greutate: 13 g