Cheie cotită 6x6 fețe 35 mm

Cod articol: 75.35
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
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 75.35
EAN / GTIN 3148511198902
Număr producător 75.35
L-Număr L60130 4079
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie cu cap de țeavă, perforată: Cheie pentru strângere și slăbire puternică
  • Cap scurt și cap lung: hexagonal
  • Cap scurt canulat pentru tije filetate
  • cromat, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 35
  • B [mm]: 48.5
  • d [mm]: 27.0
  • d1 [mm]: 24.0
  • H [mm]: 81
  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 96
  • D [mm]: 34
  • [g]: 1630