Cleşte cu tăiere laterală pentru electronică, lustruit tip oglindă, cap ascuţit, FW, Lungimea totală: 115mm

Cod articol: 726436 115
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
394 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
  • Mini teşitură: Teşire fină
  • Material: Oţel pentru rulmenţi cu bile

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 115 mm
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mini teşitură Teşire fină
Material Oţel pentru rulmenţi cu bile
Lăţimea capului 11 mm
Lungimea de tăiere 14 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 0,3 mm - 0,5 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la 0,3 mm - 1,3 mm
Putere de tăiere sârmă semidură cu ⌀ de până la 0,3 mm - 1 mm
Formă piatră ascuțit
Standard DIN ISO 9654
Mâner Manşon din mai multe componente
Proces producţie Tăișuri călite prin inducţie (cca. 62 HRC)
Suprafaţă cu efect de oglindă
Tip produs Cleşte de tăiere

Identificare și clasificare

Cod articol 726436 115
EAN / GTIN 4003773025122
Număr producător 77 32 115 ESD
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Lustruirea tip oglindă împiedică apariţia defecţiunilor pe circuitul electric cauzate de piesele cromate care se exfoliază. Articulaţie introdusă, stabilă, fără joc. Arc dublu cu frecare redusă pentru deschidere lină uniformă. Manşoane negre / gri din mai multe componente, conductibile electric. Recomandat pentru ESD.

Aplicaţie:

Pentru lucrări precise de tăiere, de ex. în electronică şi mecanică fină.

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Oţel pentru rulmenţi cu bile, tăişuri călite prin inducţie.