Burghiu oscilant - MM 700,,MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Basic

Cod articol: 72296963000
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
Cod articol 72296963000
EAN / GTIN 4014586897998
Număr producător 72296963000
L-Număr L00020 110288
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Conceput pentru tăierea discurilor și lucrul la caroserie,,Sistem antivibrații: Lucru permanent sigur și confortabil datorită vibrațiilor minime și amortizării excelente a zgomotului, QuickIN: Schimbarea sculei în mai puțin de 3 secunde datorită sistemului brevetat FEIN de prindere rapidă fără scule,Suport hexagonal pentru scule pentru transmiterea cuplului optim,Motor FEIN de înaltă performanță de 45 W: Motor de înaltă performanță continuu și rezistent la suprasarcină cu conținut ridicat de cupru pentru viteză maximă de tăiere și cel mai rapid progres de lucru.,Tachogenerator: Viteze constante chiar și în condiții de sarcină și control electronic al vitezei infinit variabil,,Cutie de viteze metalică: Capacitate de încărcare ridicată și durată de viață maximă deoarece toate piesele angrenajului sunt fabricate din metal,,Cablu industrial: Rază mare de acțiune datorită cablului din cauciuc cu fir fin, lung de 5 metri, de calitate industrială,,Echipat ideal pentru fiecare aplicație.
  • Lucru mobil cu sistemul L-BOXX.

Caracteristică:

  • Înregistrare nominală: 450 W
  • Putere de ieșire: 250 W
  • Vibrații: 10 000 - 19 500 1 rpm
  • Portsculă: cu 12 tăișuri
  • Schimbarea sculei: QuickIN
  • Amplitudine: 2 x 1,7°
  • Cablu cu ștecher: 5 m
  • Greutate conform EPTA: 1,45 kg