Încălțăminte joasă de protecție IMPULSE green Low ESD S1P, mărime 46

Cod articol: 722551-46
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Clasa de protecţie: S1P
  • Material bombeu de protecţie: Plastic
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
Serie IMPULSE
Clasa de protecţie S1P
Material bombeu de protecţie Plastic
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 46
Culoarea verde
Închidere Șireturi
Tip produs Pantof de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 722551-46
EAN / GTIN 4030839243701
Număr producător 722551-46
L-Număr L00790 1211
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Microfibre
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Semi-ortopedică cu talpă de inserție ESD gri
  • Talpă intermediară nematalică rezistentă la penetrare
  • Talpă TPU/PU BIOMEX DYNAMICS
  • Protector de degete rezistent la abraziune
  • Protecție din compozit pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S1P SRC, forma A
  • Echipament fără metal
  • Sistem de șireturi elastice cu sistem de închidere rapidă individuală

Descărcări și documente

Din aceeași serie "IMPULSE" Vedeţi-le pe toate