Descriere:
Grindeanu, regândit. Reducerea prafului și performanța de măcinare nu mai sunt contradictorii. Combinând tehnologia legendară a granulelor ceramice formate cu precizie 3M™ cu un suport din plasă, discul de șlefuire cu grilă 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W atinge o rată de îndepărtare de vârf în industrie, permițând în același timp măcinarea fără praf. Granulele ceramice de precizie 3M™ se sparg continuu în muchii ascuțite, oferind o durată de viață dublă a sculei și o performanță dublă de tăiere a discurilor cu plasă de vârf de la concurenți. Profitați de roata de șlefuit cu grilă 3M Xtract™ II 710W pentru a obține un avantaj competitiv în industria dvs. - De la prelucrarea metalelor și a lemnului la aplicații OEM aerospațiale, marine, feroviare și auto. Asigură un mediu de lucru mai sigur. Un mediu de lucru curat este un mediu de lucru mai sigur. Discul de șlefuire 3M Xtract™ Grid 710W permite extragerea a peste 95% din praful generat în timpul șlefuirii, reduce expunerea la particulele din aer și creează un mediu de lucru mai sănătos, practic fără praf. În plus, grânele de precizie 3M™ din disc necesită o presiune mai mică din partea utilizatorului, ceea ce permite o măcinare mai confortabilă. Experimentați beneficiile sistemului 3M Xtract™. 3M™ este furnizorul dvs. De sistem pentru toate nevoile de măcinare. De la discurile de șlefuit cu plasă la mașinile de șlefuit cu orbită aleatoare și până la extractoarele mobile de praf, vă oferim tot ce aveți nevoie pentru a crește productivitatea și calitatea operației dvs. Experții tehnici 3M™ au zeci de ani de aplicare și expertiză în industrie pentru a vă asigura că obțineți soluția abrazivă și de sistem potrivită. Aplicații - prelucrarea metalelor - șlefuirea grundului - șlefuirea gelcoat - șlefuirea materialelor compozite - prelucrarea lemnului
Avantaj:
- Discul de șlefuire premium cu grilă permite măcinarea practic fără praf
- Granulele de precizie 3M™, aranjate într-un model unic, oferă o rată de îndepărtare de top în industrie și o durată lungă de viață
- Parte a seriei 3M Xtract™, cea mai bună soluție pentru îndepărtarea prafului și performanță
- Oferă un mediu de lucru mai curat decât discurile perforate tradiționale
- Ideal pentru o gamă largă de materiale și aplicații, inclusiv îndepărtarea și finisarea stocurilor
- material cu scai pe spate pentru înlocuirea rapidă și ușoară a discului
- Disponibil în diferite calități de la 80+ la 320+