Descriere:
Bandă adezivă durabilă pentru cele mai dificile condiții banda de marcare durabilă pentru pardoseală 3M™ 971 a fost proiectată special pentru zonele supuse celor mai severe condiții. Culoarea puternică a materialului purtător își păstrează forța de semnal chiar și după o abraziune grea, de exemplu datorită rugozirii datorită deplasării paleților și echipamentelor grele. Materialul de suport durabil este plat și nu se rostogolește, astfel încât marginile nu se umflă și, prin urmare, afectează durata de viață a benzii de marcare a podelei. Adezivul din cauciuc asigură o aderență puternică pe podele, dar poate fi îndepărtat într-o singură bucată, chiar și după o durată lungă de viață. Această bandă adezivă nu are hârtie protectoare și poate fi aplicată cu ușurință cu aplicatorul de marcare a podelei 3M™ m-1 sau manual. Ideal pentru inițiativele de producție de tip Lean 5S, această bandă de marcare a pardoselilor este disponibilă într-o varietate de culori și lățimi de până la 610 mm.
Avantaj:
- CONSTRUCȚIE DURABILĂ: Materialul de suport din vinil de mare capacitate este ideal pentru zonele cu sarcini grele
- ÎNDEPĂRTAREA FĂRĂ REZIDUURI: Adezivul unic din cauciuc asigură o aderență puternică și permite în continuare peeling-ul fără reziduuri
- MARCAȚI CALEA CU BANDĂ ADEZIVĂ: Fără hârtie protectoare pentru aplicare ușoară manuală sau cu aplicatorul de marcare a podelei 3M™ M1.
- CULOARE DURABILĂ DE SEMNAL ÎNALT: Culoarea materialului purtător, care poate fi îndepărtată cu ușurință și fără a lăsa reziduuri, își păstrează puterea de semnal chiar și sub uzură ridicată și stres puternic
- IDEAL PENTRU PRODUCȚIA LEAN: Utilizați codificarea culorilor pentru a organiza și optimiza depozitele, fabricile și centrele de distribuție în conformitate cu principiile moderne 5S.
- Disponibil într-o gamă largă de lățimi de până la 609,6 mm
- Ideal pentru inițiativele de producție Lean 5S
Recomandare:
- Marcaje de sol și de siguranță