Descriere:
Protejați-vă de denivelări ușoare, perforări și abraziuni ale capului cauzate de obiecte fixe cu capacele barei de protecție 3M™ First Base™ plus. Aceste capace de protecție au un design flexibil, subțire, realizat din plastic ABS. Materialul respirabil și perna de spumă și orificiile de aerisire asigură o bună ventilație. Capacele de protecție pot fi ajustate la dimensiunea capului cu o bandă elastică. Acestea dispun de o bandă absorbantă de tricotat și, opțional, de zone proiectate individual, care pot fi prevăzute cu un nume de marcă sau cu un logo. Capacele sunt disponibile într-o varietate de culori, cu trei lungimi diferite ale ecranului - standard (70 mm), scurtat (55 mm) sau micro (25 mm). De asemenea, este disponibilă o clemă pentru curea. Capacele 3M™ First Base™ plus asigură protecție împotriva impactului industrial în conformitate cu EN 812.
Avantaj:
- Asigurați protecție împotriva șocurilor în industrie conform EN 812
- Design subțire
- Carcasă din plastic ABS elastic detașabilă pentru curățare
- Fante de aer
- Tampon din spumă cu celule închise, comprimat
- Bandă absorbantă de tricotat
- Zone de logo personalizat (opțional)
- Bandă elastică pentru a se adapta la dimensiunea capului
- Disponibil în trei lungimi de scut pentru o gamă largă de aplicații
- Clemă pentru curea disponibilă ca accesoriu
Recomandare:
- Aplicații industriale ușoare, producție generală