420 FOLIE DE PLUMB TP DK SL 9MMX33M 16/CV

Cod articol: 7100221164
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 16 buc.
  • Pași de comandă: 16 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Identificare și clasificare

Cod articol 7100221164
EAN / GTIN 00638060406304
Număr producător 7100221164
L-Număr L01310 1637
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda de plumb 3M™ 420 este o bandă adezivă argintie care conține plumb, acoperită cu un adeziv distinctiv din cauciuc-rășină verde, care asigură o bună aderență inițială și o aderență de lungă durată, care curăță pe majoritatea suprafețelor. Este o bandă adezivă extrem de adaptabilă și flexibilă, care poate fi formată în forme și modele detaliate și complicate. Materialul de suport din plumb poate fi lustruit pentru a acoperi complet adezivul și pentru a permite foliei de plumb să intre complet în contact cu suportul metalic. Acest contact metal-metal duce la o continuare a traseului electric și reduce depunerile la punctul de legătură. Banda adezivă este formulată pentru a fi conductivă din punct de vedere electric și termic, cu rezistență puternică la acid și bază, ceea ce o face ideală pentru galvanizare sau protecție împotriva radiațiilor. Idei de aplicare: Bariera de radiații, bariera de umiditate, frezarea chimică. Greutatea și echilibrul echipamentului, cluburi de golf, rachete de tenis, etc

Avantaj:

  • Conductoare termice și electrice
  • Rezistență bună la intemperii
  • Perforare ușoară
  • Adeziv rezistent chimic
  • Foarte bine maleabil / suplu
  • Împachetat pe film de protecție
  • Combină avantajele specifice ale plumbului și ale sistemului adeziv rezistent chimic

Recomandare:

  • Pentru acoperire în timpul galvanizării
  • Barieră de radiații
  • Barieră de umiditate
  • Frezare chimică