3M™ First Base™ Şapcă, albastru regal, cozoroc redus (55 mm), 2014288

Cod articol: 7100208068
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 buc.
  • Pași de comandă: 20 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şapcă de protecţie cu cozoroc

Identificare și clasificare

Cod articol 7100208068
EAN / GTIN 04054596719064
Număr producător 7100208068
L-Număr L01110 113
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Protejați-vă de denivelări ușoare, perforări și abraziuni ale capului cauzate de obiecte fixe cu capacele barei de protecție 3M™ First Base™ plus. Aceste capace de protecție au un design flexibil, subțire, realizat din plastic ABS. Materialul respirabil și perna de spumă și orificiile de aerisire asigură o bună ventilație. Capacele de protecție pot fi ajustate la dimensiunea capului cu o bandă elastică. Acestea dispun de o bandă absorbantă de tricotat și, opțional, de zone proiectate individual, care pot fi prevăzute cu un nume de marcă sau cu un logo. Capacele sunt disponibile într-o varietate de culori, cu trei lungimi diferite ale ecranului - standard (70 mm), scurtat (55 mm) sau micro (25 mm). De asemenea, este disponibilă o clemă pentru curea. Capacele 3M™ First Base™ plus asigură protecție împotriva impactului industrial în conformitate cu EN 812.

Avantaj:

  • Asigurați protecție împotriva șocurilor în industrie conform EN 812
  • Design subțire
  • Carcasă din plastic ABS elastic detașabilă pentru curățare
  • Fante de aer
  • Tampon din spumă cu celule închise, comprimat
  • Bandă absorbantă de tricotat
  • Zone de logo personalizat (opțional)
  • Bandă elastică pentru a se adapta la dimensiunea capului
  • Disponibil în trei lungimi de scut pentru o gamă largă de aplicații
  • Clemă pentru curea disponibilă ca accesoriu

Recomandare:

  • Aplicații industriale ușoare, producție generală

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs