Descriere:
Lucrează cu tine, nu împotriva ta. Am proiectat tetina 3M™ Protecta® pentru a fi atât confortabilă pentru purtător, cât și eficientă ca protecție personală împotriva căderii. Căptușeala ușoară din spumă îmbunătățește protecția și oferă confort lucrătorului în timp ce se apleacă spre exterior. Inelele fixe încorporate permit efectuarea unei benzi de poziționare, permițând poziționarea precisă și atentă necesară pentru lucrul în izolare. Curelele noastre de lucru sunt fabricate din materiale durabile și piese de montare care sunt rezistente la coroziune și pot rezista la medii dure. Fiind doar o parte a sistemului dvs. De protecție împotriva căderii oriunde vă duce munca, 3M are echipamentul de siguranță pentru a crea un sistem de protecție împotriva căderii care îndeplinește o varietate de cerințe de lucru. Aceste soluții sunt concepute pentru a vă proteja pe dvs. Și pe angajații dvs., astfel încât să puteți funcționa la cel mai bun nivel.
Avantaj:
- 2 inele ergonomice pentru poziționare laterală
- Poate fi folosit pentru a transporta saci de scule
- Cataramă reglabilă
- Spate capitonat