3M™ Bandă de lipitură zburătoare repulpabilă 906W, albă, 50 mm x 50 m, 0,08 mm

Cod articol: 7000116480
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 18 buc.
  • Pași de comandă: 18 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Identificare și clasificare

Cod articol 7000116480
EAN / GTIN 05010027107175
Număr producător 7000116480
L-Număr L01310 764
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Un standard industrial pentru lipirea continuă 3M™ 906W bandă de îmbinare pentru schimbarea rolelor de zbor este dispersabilă în apă și a fost mult timp un standard industrial datorită aderenței inițiale ridicate și rezistenței excelente la forfecare. Banda adezivă albă de 3 mil (0,075 mm) este fabricată dintr-o țesătură ușoară, cu un strat dublu adeziv puternic, repulpabil, cu rezistență ridicată la forfecare și o hârtie de protecție ușor de îndepărtat. Bandă adezivă cu rezistență excelentă la căldură de până la 204°C. aplicații recomandate: • Schimbarea rolei de zbor pe o mașină de acoperire offline • banda adezivă de îmbinare pe o mașină de îmbinare automată previne contaminarea materialului de umplere cu material de îmbinare nerepulabil datorită materialului dispersabil de apă, separarea deșeurilor de îmbinări nu mai este necesară. Banda adezivă este dispersabilă în apă, adică solubilă în apă, și previne contaminarea deșeurilor de hârtie cu material nerepulabil. Îndeplinește sau depășește metoda TAPPI UM-213, care contribuie astfel la economisirea forței de muncă și la o valoare mai mare a deșeurilor de hârtie. Toate componentele adezivului și ale materialului purtător îndeplinesc cerințele reglementărilor privind aditivii alimentari indirecți, astfel cum sunt descrise în 21 CFR 176.170 și 21 CFR 176.180. Această bandă adezivă nu este recomandată pentru înlocuirea rolelor finite sau în cazul în care poate apărea sângerare. Presele rulante inseamna clienti multumiti de zeci de ani, produsele 3M au fost folosite in fabricile de hartie si in fabricile de tiparire, contribuind la produse de calitate superioara si la o mai mare eficienta a muncii. De la legarea continuă a pânzelor de hârtie la asamblarea și ambalarea clișeului produsului finit, vă puteți baza pe soluțiile și serviciile 3M.

Avantaj:

  • Adeziv de înaltă rezistență cu rezistență ridicată la forfecare pentru lipire și lipire continuă pe miezul rolei
  • 100% repulpabil – nu se separă deșeurile de îmbinări: Îndeplinește sau depășește TAPPI UM-3 213, procedura A.
  • Îndeplinește cerințele Regulamentului privind aditivii alimentari indirecți, astfel cum este descris în 21 CFR 176.170 și 21 CFR 176.180
  • Rezistență termică excelentă până la 204°C.
  • Deshidratare scăzută chiar și umiditate scăzută

Recomandare:

  • Bandă adezivă pe două fețe pentru schimbarea rolei de zbor ″zig-zag″ pe mașina de acoperire.
  • Banda adezivă are o rezistență inițială ridicată la adeziv și o rezistență foarte bună la forfecare