Scotch® Scotch® bandă colorată de înaltă temperatură 4737T
Detalii despre produs
Identificare și clasificare
| Cod articol | 7000110799 | |
| EAN / GTIN | 08713258999607 | |
| Număr producător | 7000110799 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |
Descriere
Descriere:
Adaptabilitate excelentă și claritate excelentă a liniei noastre Scotch® High Temperature Color Line
Ribbon 4737 se caracterizează printr-un material de suport din vinil albastru, personalizabil, pentru a obține cele mai clare linii de culoare posibile. Acesta poate fi întins uniform, iar adezivul din cauciuc asigură un debit minim de sânge către bandă. Această bandă de vinil este ușor de întins și de ajustat în jurul curbelor ascuțite. Poate fi utilizat cu succes în majoritatea sistemelor de vopsele pe bază de solvenți sau apă și are proprietăți de separare a culorilor excepțional de bune datorită grosimii sale scăzute.
Posibile aplicații
Rezistă la încărcările termice și poate fi îndepărtat fără a lăsa reziduuri
Scotch® High Temperature Colour Line Belt 4737 dispune de un material de suport din vinil rezistent la căldură pentru îndepărtarea piesei curate, economisind timp de producție. Combinația de material de susținere din vinil și adeziv din cauciuc cu cicluri de ardere de 30 minute la temperaturi ridicate de până la 149 °C asigură o fixare puternică și lasă reziduuri adezive minime atunci când sunt îndepărtate. Este conceput numai pentru utilizare în interior. Nu trebuie utilizat în aer liber.
Dezvoltând soluții mai bune prin știință și inovație
, Divizia de adezivi și benzi industriale 3M este implicată în știința proprietăților adezive pentru a dezvolta soluții inovatoare care îmbunătățesc procesele de planificare și fabricație ale companiilor din întreaga lume. Tehnologiile 3M sunt concepute pentru a ajuta clienții să aducă produse competitive pe piață mai rapid și mai eficient.
Avantaj:
- Banda adezivă subțire asigură o separare excelentă a liniilor de culoare în timpul vopsirii la temperaturi ridicate
- Se adaptează perfect la curbe și creează linii drepte de culoare
- Este ușor de ajustat la curbe și este potrivit pentru margini dificile de culoare
- Adezivul acrilic modificat permite o aderență foarte bună la multe materiale plastice, suprafețe acoperite cu pulbere și materiale cu energie de suprafață scăzută până la medie
- Banda de închidere sub presiune poliolefină are 400 capete pe inch pătrat și poate fi conectată la închiderile de tip 170 sau 250
Recomandare:
- Bandă de linii colorate special concepută pentru lacuri cu două sau mai multe culori pe lacuri pe bază de apă