3M™ SFTW-202A Tubulatură termocontractabilă cu perete subțire, albă, 19/9,5 mm, 25 m

Cod articol: 7000099004
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Cod articol 7000099004
EAN / GTIN 08712403052204
Număr producător 7000099004
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Tubulatura termocontractabilă 3M™ SFTW-202A este codată pe culori pentru identificarea rapidă și ușoară a miezului. Această tubulatură ignifugă non-fantă este utilizată ca o potrivire contractabilă și izolație electrică prin îmbinări de cabluri sau capace de capăt. Furtunurile cu un raport de dilatare de 2:1 sunt încăpățânate mecanic, ușor de marcat și rezistă fluxului rece. Furtunul este ideal pentru capace ușoare de cablaj, capace rezistente la foc, marcaje pentru cabluri, pachete de cabluri și ambalaje pentru componente. Este rezistent la temperatură de la -55 la 135 °C. este, de asemenea, listat ul, certificat BWB în conformitate cu K16/99085, testat în conformitate cu IEC60684-2-212 de tip A, certificat VDE și conform RoHS 2011/65/UE.

Avantaj:

  • Echilibrează proprietățile electrice, fizice și chimice pentru diverse aplicații industriale
  • Oferă protecție la contracție și detensionare pentru fire, îmbinări de lipit, borne și conexiuni
  • Potrivit ca un capac de protecție ușor pentru cablajele de sârmă, pentru marcarea și gruparea miezurilor și pentru componentele ambalajului
  • Fabricat din poliolefină flexibilă
  • Rezistentă la temperaturi de la −55 până la 135 °C.
  • Tuburi ignifuge concepute pentru aplicații de 600V
  • Rezistență chimică bună
  • Autostingere
  • Rezistent la infestarea fungică
  • Materialul furtunului: Poliolefină, foarte flexibilă

Recomandare:

  • Izolaţie electrică
  • Protecție împotriva influențelor mecanice
  • Codificarea culorilor