Descriere:
Fiabilitate generală cu familia de produse 4952 de benzi adezive 3M™ VHB™ Banda noastră adezivă 3M™ VHB™ 4932 face parte din familia de produse 4952 de benzi adezive 3M VHB. Această bandă adezivă robustă cu două fețe de înaltă performanță este echipată cu un adeziv acrilic pe ambele fețe și este potrivită pentru materiale cu energie de suprafață scăzută. Adezivul sintetic aderă la o mare varietate de suprafețe netede, inclusiv la materiale cu energie superficială redusă, cum ar fi multe materiale plastice și acoperiri cu pulbere. Utilizați această bandă pentru lipirea rigidizărilor, îmbinarea materialelor cu energie ridicată, cum ar fi metalele (de exemplu, oțel, oțel inoxidabil și aluminiu), suprafețele vopsite, lemnul vopsit, sticla, ceramica, multe materiale plastice (de exemplu, PVC rigid, ABS, acril/PMMA, policarbonat) și PVC moale pentru utilizare în interior și exterior. Domenii de aplicare recomandate: Acoperiri cu pulbere, polipropilenă și polistiren, materiale decorative și mulaje, plăcuțe de identificare și logo-uri. O bandă adezivă față-verso de înaltă performanță neconvențională În 1980, 3M a inventat benzile adezive revoluționare VHB. Aceste benzi unice combină conformabilitatea cu aderența puternică. Familia de produse VHB include benzi cu aderență extrem de ridicată la o mare varietate de materiale. Banda 3M VHB este o alternativă dovedită la șuruburi, nituri, suduri și alte forme de fixare mecanică. Aplicațiile variază de la telefoane mobile și semne electronice de autostradă până la frigidere, ferestre arhitecturale și clădiri înalte pentru una sau mai multe etape în procesul de asamblare, fixare și etanșare. Această bandă renumită și fiabilă oferă o rezistență consistentă la lipire, o durabilitate remarcabilă și o rezistență excelentă la solvenți și umiditate. 3M susține toate produsele sale și este întotdeauna disponibilă pentru aplicarea produselor și asistență tehnică. Fiabilitatea dovedită a benzilor 3M VHB Banda 3M VHB oferă o rezistență sporită a aderenței într-un mod în care elementele de fixare mecanice nu o pot face. Această bandă îmbunătățește aspectul produselor finite prin eliminarea nevoii de nituri și șuruburi, oferind în același timp rezistență imediată în utilizare. În majoritatea cazurilor, fixarea cu o bandă 3M VHB este mai rapidă decât găurirea sau fixarea cu adeziv lichid. Aceste benzi versatile pot fi utilizate pentru aplicații de interior și de exterior, inclusiv pentru montarea ferestrelor, ușilor și semnelor, pentru electronică, construcții și multe alte aplicații industriale. 3M VHB este rezistentă la substanțe chimice, radiații UV și temperaturi extrem de ridicate și scăzute. Compoziția chimică acrilică unică oferă aderență sporită și rezistență la schimbare în timp. Prin urmare, beneficiați de o bandă adezivă de lungă durată, eficientă și fiabilă. Dezvoltarea de soluții mai bune prin știință și inovație Divizia de adezivi și benzi industriale 3M este implicată în știința adeziunii pentru a dezvolta soluții inovatoare care îmbunătățesc procesele de proiectare și fabricație ale întreprinderilor din întreaga lume. Tehnologiile 3M sunt concepute pentru a ajuta clienții să aducă produse competitive pe piață mai rapid și mai eficient.
Avantaj:
- Lipire rapidă și ușoară și durabilitate puternică și durabilă
- Durabilitate imediată datorită adezivului sensibil la presiune
- Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat
- bandă adezivă albă acrilică de înaltă performanță, cu o grosime de 0,6 mm, robustă, pentru materiale cu energie scăzută a suprafeței
- Poate înlocui elemente de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, măcinarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea
- Absorbția dinamică ridicată a sarcinii reduce vibrațiile și șocurile
- Creează o etanșare permanentă împotriva apei, umidității etc
- Permite utilizarea de materiale mai subțiri, mai ușoare și inegale
- Ideal pentru materiale plastice și materiale cu energie de suprafață redusă, cum ar fi pe sau PP
Recomandare:
- Potrivit pentru acoperiri cu pulbere, polipropilenă și polistiren, material decorativ și mulaje, ecusoane de nume și logo-uri
- Aplicațiile acoperă o gamă largă de industrii, inclusiv transport, echipamente, electronice, soluții de afișare și afișare și industria generală
- Pentru utilizare în interior