Descriere:
Dozatorul de bandă silențioasă Scotch® H153 este un dozator de mână confortabil și ușor, special conceput pentru o derulare lină și silențioasă în zonele sensibile la zgomot. Acesta include o tijă de împingere unică, care reduce zgomotul atunci când derulați banda. Această tijă cu arc împinge continuu rola de bandă pe miezul rolei distribuitorului, în timp ce distribuie simultan banda la un unghi care minimizează zgomotul nedorit cauzat de benzile convenționale din polipropilenă. Dozatorul este echipat cu un mâner confortabil pentru pistol, care vă permite să desfaceți, să tăiați și să apăsați banda adezivă într-o mișcare lină cu o mână. Dozatorul ușor este potrivit pentru benzi adezive cu o lățime de 72 mm și 75 mm și este ușor de umplut. Este fabricat din componente solide din plastic și metal și este echipat cu o lamă ascuțită din oțel carbon care taie banda adezivă curată și rapidă. Dozatorul de mână cu bandă Scotch® este o necesitate în toate aplicațiile în care mărfurile sunt manipulate, reambalate sau pregătite pentru distribuție. Consumabilele, electronica, produsele alimentare si bauturile, produsele industriale generale, produsele farmaceutice, consumabilele de birou, intretinerea si repararea, papetărie, imprimare, depozite, echipamente industriale, transport maritim de comert electronic si puncte de vanzare cu amanuntul sunt doar cateva dintre multele locuri in care aceste instrumente pot fi gasite. În afară de închiderea cutiilor de carton, acestea sunt, de asemenea, foarte convenabile pentru asamblare, armare, grupare și alte lucrări. Dozatoarele portabile de mână sunt disponibile în diferite greutăți și dimensiuni pentru aproape orice cerință de producție.
Avantaj:
- Funcționează fără probleme și silențios, astfel încât să poată fi utilizat în locații sensibile la zgomot
- Designul mânerului pistolului permite derularea ușoară cu o singură mână
- Potrivit pentru role cu o lățime de 72 mm și 75 mm
- Construcție ușoară din plastic maro deschis cu impact mare pentru manevrare și control facil
- Pentru etanșarea cutiilor și ambalajelor, asamblarea, armarea și gruparea