Descriere:
Utilizați rola de hârtie de șlefuit 3M™ Stikit™ 426U pentru aplicații de finisare, cum ar fi pregătirea vopsirii, șlefuirea albilor, rugozirea sigiliilor și finisarea suprafețelor solide. Rolele noastre de șmirghel sunt abrazive pe un suport ușor de hârtie A cu adeziv sensibil la presiune (PSA) și au un strat rezistent la praf. Abrazivul de pe rulourile noastre de șmirghel este carbură de siliciu, ideală pentru șlefuirea universală a suprafețelor din lemn, metal, plastic, tencuială, fibră de sticlă, sticlă, lac transparent și ceramică. Reduce la minimum înfundarea datorită stratului rezistent la praf și a împrăștierii deschise, în timp ce adezivul 3M Stikit asigură aplicarea rapidă și îndepărtarea fără reziduuri. Plăcuța de hârtie A se îndoaie împreună cu placa de bază și foaia de șmirghel pot fi tăiate cu ușurință pentru orice aplicație.
Avantaj:
- Carbura de siliciu este ideală pentru șlefuirea universală a suprafețelor din lemn, metal, plastic, tencuială, fibră de sticlă, sticlă, lac transparent și ceramică
- Acoperire rezistentă la praf și împrăștiere deschisă pentru înfundare minimizată
- Plăcuța de hârtie A se îndoaie împreună cu placa de bază și foaia de șmirghel pot fi tăiate cu ușurință pentru orice aplicație
- Adezivul 3M™ Stikit™ asigură aplicarea rapidă și îndepărtarea fără reziduuri a sticlei
Recomandare:
- Pentru măcinarea universală a lemnului, metalului, plasticului, Wall uscat, fibra de sticla, sticla, acoperirea CLEAR și ceramica