Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 8987, galben lămâie fluorescent, 914,4 mm x 50 m

Cod articol: 7000042467
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 7000042467
EAN / GTIN 50051131886525
Număr producător 7000042467
L-Număr L01130 106634
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Materialul reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 8987 ajută la îmbunătățirea vizibilității în condiții de lumină scăzută și pe timp de noapte. Acesta este conceput pentru îmbrăcăminte de siguranță, cum ar fi îmbrăcăminte de luptă împotriva incendiilor și îmbrăcăminte de lucru rezistentă la foc, care necesită un nivel ridicat de vizibilitate în timpul zilei și pe timp de noapte. Materialul strălucește alb când este iluminat, chiar și atunci când transportatorul este pe marginea drumului. Acesta îndeplinește diverse standarde globale de vizibilitate ridicată, cum ar fi ISO 20471 pentru materiale combinate, și depășește nivelurile minime de reflecție necesare la cel mai înalt nivel de performanță, îmbunătățind considerabil vizibilitatea oamenilor. Materialul reflectorizant 3M Scotchlite 8987 este fabricat din margele de sticlă reflectorizate de înaltă precizie lipite de un material durabil, rezistent la flacără, 100% bumbac. Se caracterizează printr-o rezistență ridicată și de lungă durată la căldură și flacără conform EN 469 și nu afectează proprietățile ignifuge ale îmbrăcămintei. Din 1939, 3M a fost pionierul domeniului retroreflecției. De atunci, ne străduim să facem lumea un loc mai sigur și mai vizibil pentru toți.

Avantaj:

  • Proprietățile reflectorizante ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate slabă, proprietățile fluorescente ajută la a face materialul vizibil în lumina zilei, dimineața și seara
  • Poate fi utilizat pentru îmbrăcăminte de protecție ignifugă în conformitate cu EN 469
  • Îndeplinește cerințele ISO 20471 pentru materiale combinate de nouă stare

Recomandare:

  • Pentru îmbrăcămintea de siguranță, cum ar fi îmbrăcămintea pompierilor și îmbrăcămintea de lucru ignifugă, unde este necesară o vizibilitate ridicată pe timp de zi și pe timp de noapte