Rolă de pânză 3M™ Trizact™ 253FA, 635 mm x 50 m, A30

Cod articol: 7000032111
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 7000032111
EAN / GTIN 04001895792700
Număr producător 7000032111
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Structura definită, uniformă a granulelor de măcinare într-o structură tridimensională asigură în mod constant rate ridicate de îndepărtare, cu cea mai bună calitate posibilă a suprafeței. Stratul de poliester XF impregnat este rezistent la apă și îmbunătățește durata de viață, în special cu emulsii de apă/ulei. Abrazivul structurat este potrivit în special pentru măcinarea intermediară și fină în aplicații umede pe metale dure și oțel inoxidabil.

Avantaj:

  • Structură de granulație definită, uniformă, în structură tridimensională, cu efect de reascuțire
  • Impermeabil
  • Suport textil din poliester XF impregnat
  • Finisaj uniform și rugozitate constantă
  • Obțineți valori precise de rugozitate și standarde de calitate

Recomandare:

  • Pentru centrare și măcinare cilindrică, finisare plană și finisare intermediară