Dispenser de bandă cu filament 3M™ Scotch® H130, PN6910

Cod articol: 7000031087
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 6 buc.
  • Pași de comandă: 6 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Tip produs Abroller für Klebeband

Identificare și clasificare

Cod articol 7000031087
EAN / GTIN 50021200069104
Număr producător 7000031087
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Dozatorul de mână cu bandă adezivă pentru filamente Scotch® H10 oferă confort și control într-un dozator de mână ușor, realizat din plastic foarte rezistent la impact, special pentru închiderea cutiilor de carton. Acest design este durabil, portabil și alegerea potrivită pentru mediile de depozitare, transport și birou în care sunt utilizate benzi adezive înguste. Cu lama sa ascuțită din oțel carbon, taie cu ușurință benzi adezive din fibre cu lățimi cuprinse între 12 mm și 25 mm. Lama este încastrată pentru siguranță. Dozatorul de mână cu bandă cu filament Scotch® este o necesitate în toate aplicațiile în care mărfurile sunt manipulate, reambalate sau pregătite pentru distribuție. Consumabilele, electronica, produsele alimentare si bauturile, produsele industriale generale, produsele farmaceutice, consumabilele de birou, intretinerea si intretinerea, produsele din hartie, tiparirea, depozitele, echipamentele industriale, transportul electronic si punctele de vanzare cu amanuntul sunt doar cateva dintre multele locuri in care aceste instrumente pot fi gasite. În afară de închiderea cutiilor de carton, acestea sunt, de asemenea, foarte convenabile pentru asamblare, armare, grupare și alte lucrări. Distribuitoarele portabile de mână sunt disponibile în diferite greutăți și dimensiuni pentru aproape orice cerință de producție.

Avantaj:

  • Control convenabil și operare ușoară, cu o singură mână
  • Special conceput pentru derularea benzilor adezive înguste cu lățimi cuprinse între 12 mm și 25 mm
  • Plasticul foarte rezistent la impact, durabil și ușor poate rezista chiar și în condiții dure de lucru
  • Dozator de mână portabil, ușor, pe care îl puteți purta întotdeauna cu dvs
  • Lama din oțel carbon este încastrată pentru siguranță și taie în continuare benzile cu filament fără efort

Recomandare:

  • Pentru legarea permanentă, precum și pentru legarea cablurilor și pentru fixarea componentelor electrice și electronice.