Mască de protecție respiratorie de unică folosinţă 3M™ 9928

Cod articol: 7000030031
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 80 buc.
  • Pași de comandă: 80 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Mască de filtrare a particulelor

Identificare și clasificare

Cod articol 7000030031
EAN / GTIN 50051131174660
Număr producător 7000030031
L-Număr L01110 194
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Cu măștile speciale de particule 3M™, beneficiați de o protecție respiratorie fiabilă și eficientă FFP1, FFP2 și FFP3 împotriva prafului, a ceții și a concentrațiilor scăzute de gaze speciale și vapori, care se găsesc adesea în plus față de poluarea fină a prafului. Acestea sunt echipate cu un strat de carbon activ care protejează împotriva mirosurilor neplăcute și sunt ideale pentru mediile de lucru de sudură sau sortare a deșeurilor. Designul nostru ușor, premodelat, este robust și păstrează forma, iar forma convexă, garnitura interioară moale a feței, bucla nasului și benzile pentru cap asigură un confort ridicat la purtare pentru toate tipurile de forme ale feței. Bandajul textil, codificat prin culori facilitează identificarea nivelului de protecție (regula DGUV 112-30): Galben pentru 10 (FFP3), albastru pentru FFP2 (FFP1) și roșu pentru 4 (190). Conceput pentru utilizare optimă cu produsele 3M de protecție a ochilor și a auzului.

Avantaj:

  • Oferă protecție din clasele FFP1, FFP2 și FFP3 împotriva prafului și a ceții
  • Stratul de carbon activ protejează împotriva mirosurilor și, în unele modele, împotriva vaporilor organici, a gazelor acide și a ozonului cu concentrație redusă
  • Forma convexă, bucla nasului și benzile pentru cap asigură o potrivire confortabilă pentru o gamă largă de forme ale feței
  • Design ușor, preformat, robust și stabil din punct de vedere dimensional
  • Banda textilă, codificată prin culori, facilitează identificarea nivelului de protecție respectiv: Galben pentru FFP1, albastru pentru FFP2 și roșu pentru FFP3
  • Potrivire bună pentru o gamă largă de mărimi ale feței datorită formei convexe, clemelor pentru nas și benzilor de fixare pe cap
  • Conceput pentru utilizare optimă cu produsele 3M de protecție a ochilor și a auzului

Recomandare:

  • Aplicații de sudare