3M™ Bandă de nailon pentru temperaturi ridicate 855, albă, 25 mm x 66 m, 0,9 mm

Cod articol: 7000001505
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 36 buc.
  • Pași de comandă: 36 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Identificare și clasificare

Cod articol 7000001505
EAN / GTIN 50021200057422
Număr producător 7000001505
L-Număr L01310 668
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda adezivă din nailon 855, special dezvoltată pentru aplicații la temperaturi ridicate, este ideală pentru acoperire, ambalare și lipire compozită. Adezivul din cauciuc-rășină utilizat este fabricat fără componente din silicon. Banda adezivă de 0,8 mm grosime poate fi expusă la temperaturi de până la +177 °C timp de mai multe ore sau cicluri autoclave mai scurte de până la +204 °C: Se păstrează rezistența adezivului și posibilitatea de îndepărtare fără reziduuri. Spre deosebire de adezivii siliconici, adezivul din cauciuc-rășină nu lasă reziduuri care necesită o post-curățare mai complexă și adesea face dificilă ancorarea anumitor adezivi și vopsele mai târziu. Suportul din nailon face această bandă robustă și elastică, ceea ce o face deosebit de ușor de lipit și de decojit. Aplicațiile recomandate care acoperă conexiuni complexe compozite și metalice ambalarea materialelor compozite facilitează debavurarea cu știința după lipirea materialelor compozite de noile idei Departamentul de benzi adezive industriale, adezivi și sisteme de etichetare 3M este angajat în explorarea științifică a ad- și coeziune pentru a dezvolta soluții inovatoare care pot optimiza procesele de dezvoltare și de fabricație în companii din întreaga lume. Tehnologiile 3M sunt concepute pentru a ajuta clienții să aducă produse competitive pe piață mai rapid și mai eficient.

Avantaj:

  • Ideal pentru aplicații la temperaturi ridicate care necesită un adeziv fără silicon
  • Datorită adezivului din rășină de cauciuc, acesta poate fi îndepărtat fără reziduuri după cicluri scurte de autoclavă de până la +204 °C.
  • Suport robust din nylon pentru o rezistență crescută la temperatură
  • Elasticitatea bună permite aplicarea ușoară și îndepărtarea rapidă a masajului

Recomandare:

  • Utilizat pentru îndepărtarea curată în timpul operațiilor de mascare în aplicații de temperatură ridicată și presiune ridicată