Cărucior manual pentru paleți

Cod articol: 6435VZ
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 6435VZ
EAN / GTIN 4017976435022
Număr producător 6435VZ
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Sistem modular: Sudate din oțel secțional, vopsite cu pulbere RAL 5007, 4 manșoane de colț. Direcție pivotantă cu jantă sferică, bară de tracțiune tip foarfecă cu mâner de siguranță cu capac de prindere moale și revenire automată amortizată la poziția de repaus. Platformă de încărcare cu placă de serigrafie antiderapantă din placaj impermeabil. Pereți de capăt fixați cu șuruburi pe platformă, pereții laterali pot fi agățați și îndepărtați, cu plasă de sârmă sudată 40 x 40 x 4 mm. Roți cu anvelope din cauciuc masiv, butuci cu rulmenți cu role. Frână de parcare automată care acționează asupra roților din față

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 1000
Lungime efectivă (mm): 1600
Lățime efectivă (mm): 900
Înălțimea suprafeței de încărcare (mm): 490
Lungime totală (mm): 1950
Lățime totală (mm): 950
Înălțime totală (mm): 1190
Anvelope: Cauciuc masiv
Dimensiunea roții (mm): 400 × 80

Descărcări și documente

Produse potrivite